エスコ
[M]手袋(ケブラー/すべり止め付)
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番
EA354KA-17
機能
耐切創性
耐切創性
3/B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664687
EA354KA-17
M
23(Lサイズで)
ケブラー糸、塩化ビニール
10
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください