エスコ
[S] 手袋(薄手・ケブラー)
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番
EA354KA-6
混率(%)
ケブラー紡績糸100
機能
耐切創性、難燃性
色(手首部)
ホワイト
耐切創性
3/B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664845
EA354KA-6
S
23.5(Lサイズで)
10
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください