25-27cm 靴下(純綿/5足)

25-27cm 靴下(純綿/5足) - エスコ25-27cm 靴下(純綿/5足) - エスコ
(8件のレビュー)

綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。先丸タイプ。
ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。

ブラック特性吸水性エスコ品番EA354VJ-7サイズ(cm)25~27混率(%)綿100入数5足指タイプ先丸内容量1組(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50665475EA354VJ-7
オープン
1,170
1,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 普段履き

それほど寿命は長くなく、ある日気付くと穴が空いていますが、消耗品と割り切っています。
厚みや質感も好みで、吸汗性もそこそこでムレにくくて気に入っています。

対象商品 : 50665475
2025-01-09
用途: バイク整備

綿だと蒸れにくいと思い購入したが、毛玉が凄い。
1日使うと足の裏にびっしりつくほどで、数回洗濯すると毛玉は減ってくるが、その分薄くなり透けるようになったのでまた蒸れるようになってきた。
本末転倒。
また履いていると先端がねじれてくる感じで歩いていて気持ち悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 50665475
2024-02-05
用途: 職場での勤務

以前は安全靴に履き替える時に軍足をはいてましたが、これだと履き替えなくてもそのまま安全靴を履けるし、出張でも問題ない。なにより純綿なので肌に優しいのがいいです。
最初はちょっと毛玉が出るようですが、数回選択すると落ち着くようです。

対象商品 : 50665475
2024-02-09
用途: 配送業
運輸・通信業

長時間はいていますが綿100なので蒸れたり臭くもならず何回洗っても丈夫だしお気に入りです。

対象商品 : 50665475
2023-09-25
用途: 作業時に着用
教育・研究機関

よく靴下のつま先とかかとに穴が開いてしまうので試しに購入してみました。一カ月ほど使って穴は開いていないのでとても丈夫だと思います。また、安物だと靴下を脱いだ時に足に毛玉がいっぱいついて気持ち悪いのですが、この商品はそんなに気になるほど残らないのでいい商品だと思います。

対象商品 : 50665475
2021-04-23
用途: ビジネスソックスとして使用
その他業種

純綿100%の靴下を探してました。千代治の靴下も既に購入していましたが、コスト的に格安なこの靴下を購入。純綿100%のため帰宅して靴下を脱いでも足のムレやベタつきはありません。ただ千代治に比べるとやや分厚く、夏の時期の使用は厳しい感じです。

2020-12-14
用途: 仕事用

ほんと最高。
足の匂いが気になる方は試してみるべき。
夏の暑い日でもにおいがしない。
綿100%の実力はすばらしい。
子供用に色分けして履かせたいが、黒しかないのが残念な点。出来ればカラーバリエーションを増やして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 50665475
2020-02-29
用途: 通勤,製造現場
建設業・工事業

しっかり,さらさら,履き心地100%の綿100%です♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする