400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)

400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) - エスコ400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) - エスコ
(1件のレビュー)
ライトブルーサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12B寸法(mm)180×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666254EA355AB-12B
オープン
3,740
4,114(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50666254
2022-08-17
用途: 塗装時
建設業・工事業

使いやすいので、何回か購入させていただきました。
乾かして使い回しても良いし、使い捨てでも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする