400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)

400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) - エスコ400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) - エスコ
(2件のレビュー)
ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666288EA355AB-12W
オープン
3,740
4,114(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50666288
2023-01-22
用途: 医療機関、診療行為
医療・福祉・介護関連業

昨年末からアトピー様症状があり、2年ほどポリ腕カバーを使用していましたが、痒み発疹が醜く悪化して悩んでいました。スタッフも同様の症状でしたが、不織布腕カバーにしてからは蒸れが無くなり快調です。症状も軽減したような気がします。

対象商品 : 50666288
2022-08-17
用途: 塗装時
建設業・工事業

使いやすいので、購入させていただきました
乾かして使い回しても良いし、使い捨てしても良いので重宝します
何回か購入しました。
もっと安くなれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする