曜日別特売

78x107cm エプロン(作業用・防水型)

78x107cm エプロン(作業用・防水型) - エスコ
(2件のレビュー)

下はズボン式になっています。
防水加工で汚れがつきにくい。
洗車や農作業、水まわりの作業に最適。

材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)エスコ品番EA355AC-31種別エプロン質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50666936EA355AC-31
オープン
1,380
1,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50666936
2021-04-17
用途: 草刈り、その他農作業
北野農園農・林・水産業

生地が厚めで、少し動きづらい感じです。
胸ポケット、背中のバックルが無いのが残念です。
耐熱性が低く、チェーンソーのエンジンに少し接触しただけで穴が開いてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 50666936
2018-12-28
用途: トラックの積み込み時
建設業・工事業

芝の積み込み時使用しています、汚れないし蒸れいのが助かります 縫い目を少し強くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする