エスコ
90x110cm エプロン(耐油性・作業用)
耐油性抜群、軽作業に最適です。
スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質
塩化ビニール(ポリエステル糸入)
エスコ品番
EA355AE-11
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.27
質量(g)
約310
寸法(cm)
90×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667137
EA355AE-11
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください