エスコ
65x 84cm エプロン(制電)
電気電子部品製造業、機械工業等に。
導電機能のある硫化銅複合繊維を格子状に織り込んでおり、安定した帯電防止効果があります。
ネックハンガータイプ。
材質
ポリエステル、硫化銅複合繊維
エスコ品番
EA355BD-6
種別
エプロン
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×840
抵抗値
1.8×10の8乗Ω
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667742
EA355BD-6
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください