エスコ
63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)
ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)
PBO繊維(ザイロン)100
エスコ品番
EA355K-10
種別
エプロン
材質
ザイロン
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
300
寸法(cm)
63×93
耐熱温度(℃)
500
ひも長(cm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50667995
EA355K-10
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください