エスコ
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質
ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番
EA355K-11
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
300
ロープ仕様(mm)
Φ7×1200
寸法(cm)
63×93
耐熱温度(℃)
300
材質(ロープ)
綿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668162
EA355K-11
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください