エスコ
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
マジックテープ止、サイズ調整可能。
優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
材質
表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)
特性
耐切創、耐熱
エスコ品番
EA355K-31
寸法(mm)
丈:250、靴対応幅:260~280
質量(g)
140(1足あたり)
耐熱温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668275
EA355K-31
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください