エスコ
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズ
フリー
特性
耐切創
エスコ品番
EA355K-4
全長(mm)
150
質量(g)
43
混率(%)
PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)
500
ゲージ
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668363
EA355K-4
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください