エスコ
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
ネックハンガー式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)
ケブラー繊維100
エスコ品番
EA355K-8
種別
エプロン
材質
ケブラー
質量(g)
200
寸法(cm)
63×93
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668424
EA355K-8
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください