エスコ
AC100V/1000W ヒートガンセット
付属品
ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番
EA365VA-11
寸法(mm)
213×70×191
質量(g)
約750
スイッチ
3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)
3
風量(L/min)
180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670533
EA365VA-11
450
AC100(50/60Hz)
1000
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください