エスコ
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品
ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番
EA365VA-12
寸法(mm)
253×70×200
質量(g)
約950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1020
スイッチ
4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)
3
熱風温度(℃)
250~600
風量(L/min)
180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
風量(L/min)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670558
EA365VA-12
AC100(50/60Hz)
250~600
180
1020
約950
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください