エスコ
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番
EA365VA-2
材質
鋼板、合成樹脂
質量(g)
約950
コード長さ(m)
3
風量(m
3
/min)
0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×253×200
風速(m/min)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670628
EA365VA-2
250~600
AC100(50/60Hz)
1020
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください