エスコ
AC100V/1200W ヒートブロワー
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番
EA365VB-1
質量(g)
約1000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
風量(m
3
/min)
0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×302×96
風速(m/min)
290
熱風温度(℃)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
風量(m
3
/min)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670716
EA365VB-1
AC100(50/60Hz)
600
0.14
1200
約1000
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください