エスコ
60mm 溶接ノズル
溶接用ノズル。
溶接棒への力加減がポイントです。
用途
溶接棒で溶接する際に
エスコ品番
EA365VD-11
材質
鋼板
全長(mm)
60
質量(g)
45
内径(Φmm)
【吐出口】5、【差込口】8
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【ヒートガン】EA365VA-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670847
EA365VD-11
オープン
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください