曜日別特売

[L] 溶接用帽子(丸)

[L] 溶接用帽子(丸) - エスコ
(1件のレビュー)

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。
ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。
頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。
背後からの熱からも後頭部を守ります。

サイズLエスコ品番EA370CB-2材質本体:綿、ボタン:樹脂形状丸型長さ(cm)(顔から下)17頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工内容量1個
注意
※頬との密着性が高い為、周囲の声や音が聞こえにくく感じることがある場合があります。
※防炎材質を使用した帽子ではありませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678687EA370CB-2
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50678687
2018-10-12
用途: 刈払機で草刈りで使用
その他業種

溶接帽子を被って草刈りおしました大変満足をしています、改善点を言いますともう少し口の上あたりまぜ被った方がよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする