エスコ
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質
軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番
EA424BC-7
色
白
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
1~90
内径(Φmm)
11.5
呼び
13
使用流体
水
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
取付ねじサイズ
G1/2
特性
柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50693064
EA424BC-7
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください