曜日別特売

正負圧用ユニオンフィルタ

正負圧用ユニオンフィルタ - エスコ正負圧用ユニオンフィルタ - エスコ正負圧用ユニオンフィルタ - エスコ
材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5内容量1個
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50707012EA425PF-4144.7
オープン
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
50707073EA425PF-6267.5
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
50706942EA425PF-1011012.7
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
50707037EA425PF-4247.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50707055EA425PF-6164.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50707098EA425PF-63612.7
オープン
取扱い終了
返品不可
50707116EA425PF-81812.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする