曜日別特売

6mm ミニボールバルブ

6mm ミニボールバルブ - エスコ
使用流体空気エスコ品番EA425TA-6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.8使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50708744EA425TA-66
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする