エスコ
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)
エスコ品番
EA432MP-50
材質
銅
全長(mm)
500
呼び径(mm)
13
呼び径
13
全長(m)
0.5
めねじサイズ
R1/2”
ねじサイズ
R1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50715568
EA432MP-50
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください