曜日別特売

12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用)

12.7x 200mm 給水フレキ管(止水栓用) - エスコ
仕様フレキ長:120mmエスコ品番EA432MS-2材質ステンレス全長(mm)200呼び径13全長(m)0.2パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50715823EA432MS-2
オープン
705
776(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする