エスコ
12.7x 500mm 給水フレキ管(止水栓用)
形状
パイプ
エスコ品番
EA432MS-5
材質
ステンレス
全長(mm)
500
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50716085
EA432MS-5
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください