エスコ
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
形状
ニップル(逆止弁付)
エスコ品番
EA432RV-6
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
呼び径(B)
3/4
表面処理
メッキ
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
1.0
接続ねじ種類
PJ×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50719926
EA432RV-6
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材