エスコ
6.0x 8.0mmx 50m コントロール銅管
エスコ品番
EA436BB-13
厚さ(mm)
1
全長(mm)
50
長さ(m)
50
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
8
チューブ外径(Φmm)
6
仕上外径(mm)
8
銅管径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50721448
EA436BB-13
オープン
¥
60,800
¥
66,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類