23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)

23.6x 7x400mm チャンネル(穴付) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50721834EA439AB-41
オープン
810
891(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50721834
2023-03-31
用途: 洗面所の床下点検口の蓋補強に使用
その他業種

床下点検口の蓋にはすでに1本蓋補強材が設置されているが、若干のきしみ音がするため、この部材で補強を追加した。一般に市販されている蓋補強材は、今回の追加補強用には寸法が適合せず、この部材を用いて補強が出来た。取り付けは、タッピングねじとワッシャーを組み合わせて実施した。追加補強後はきしみが軽減されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする