エスコ
30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA439AB-42
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
30.6
厚さ(mm)
2.3
高さ(mm)
11
仕上
ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50721852
EA439AB-42
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください