エスコ
44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
エスコ品番
EA439AB-43
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
44.4
厚さ(mm)
3.2
高さ(mm)
17
仕上
ユニクロメッキ
穴径(mm)
7×40
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50721877
EA439AB-43
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください