エスコ
44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
エスコ品番
EA439AB-93
材質
スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
44.4
厚さ(mm)
3.2
高さ(mm)
17
仕上
ユニクロメッキ
穴径(mm)
11×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50721965
EA439AB-93
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください