曜日別特売

0.025mm/50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

0.025mm/50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) - エスコ
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025材質ステンレスエスコ品番EA440EK-1寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.0025mm(参考)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50730094EA440EK-1
オープン
8,950
9,845(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする