曜日別特売

3/8"-7/8" アーバーシムキット(スチール製)

3/8"-7/8" アーバーシムキット(スチール製) - エスコ
セット内容
【外径×内径・厚み(mm)(入数)】
5/8”×3/8”・0.127(12)
5/8”×3/8”・0.254(8)
5/8”×3/8”・0.381(10)
3/4”×1/2”・0.127(10)
3/4”×1/2”・0.254(13)
3/4”×1/2”・0.381(7)
1”×5/8”・0.127(10)
1”×5/8”・0.254(8)
1”×5/8”・0.381(12)
1-1/8”×3/4”・0.127(10)
1-1/8”×3/4”・0.254(8)
1-1/8”×3/4”・0.381(12)
1-3/8”×7/8”・0.127(10)
1-3/8”×7/8”・0.254(10)
1-3/8”×7/8”・0.381(10)
材質スチールエスコ品番EA440EK-100ケース寸法(mm)210×108×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50730137EA440EK-100
オープン
30,200
33,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする