エスコ
0.50mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス
エスコ品番
EA440EK-7
寸法(mm)
50×50
溝幅(mm)
16
許容差
±0.032mm(参考)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50730593
EA440EK-7
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください