エスコ
1/4" 内面用パイプブラシ
エスコ品番
EA109AB-2
材質
ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック
形状
ダブルスパイラル、ダブルシュテム
全長(mm)
168
質量(g)
19
ハンドル長さ(mm)
88
適合パイプ径(Φmm)
【冷媒管】6.35(1/4”)
ハンドル幅(mm)
33
ブラシサイズ(inch)
3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50472853
EA109AB-2
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください