曜日別特売

3Dハックソー

3Dハックソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)3Dハックソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。
0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断
用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。

用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150内容量1個
注意
※各部の取り付け、固定ネジなどの締付けは確実に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458117HS-300
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする