曜日別特売

ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット

ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)

セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光内容量1セット
注意
※電池は付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458153SEC-970285(電池含む)
36,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブレーカー配線チェッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50458153
2024-05-18
用途: 回路が不明のコンセントのブレーカー探し。
株式会社精研建設業・工事業

探しているブレーカーを検知しない。
全く違うブレーカーに反応する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする