3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。



農作業の時にはほぼ必ず使っています。軽くてフィット感が良く満足しています。今回はリピートでした。
ツルの部分が柔らかいためフィット性が良い。
非常に軽くて防塵マスクと併用して長時間着用しても負担になりません。
ツル部のしっかり感はありませんが、柔軟性に富み着用し易い材質です。
大変気に入って何度か購入しています。透明のサングラスってなかなかないですけど、これなら紫外線もカットしてくれますので、目に優しい。色がついていると怪しい雰囲気になったりしますが、透明だとナチュラルでいいです。価格が安いのがとても気に入っています。気軽に使えていいですね。
長時間使用しても痛みなどなく快適に使用しています。湿度が高い時にフェースシールドと併用するとさすがに曇りますが、それ以外は問題ないです。長期間使用すると耳にかかるグリーンの滑り止めがめくれ軸も簡単に折れるようになります。
弦の部分が柔らかく、掛け心地がいいです。曇り止め効果は思ったほどではありませんでしたが価格からすると十分です。
完璧です!この金額でこれ以上の物はないでしょうね!レンズに傷がつきやすいのは材質上仕方がないでしょう値段が値段ですし欲を言えば、もう少し安く販売して下さい。