2段式ワイド前カゴカバー

2段式ワイド前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式ワイド前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式ワイド前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式ワイド前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)
(3件のレビュー)

幅広のフロントバスケットに対応した二段式前用カゴカバー
カゴにフィットする背面ゴム入り
荷物を雨や埃から保護し、ひったくり防止にも効果を発揮します
ファスナーを開くことで通常サイズから大容量サイズに変わる二段式
前後どちらでも荷物の出し入れがしやすい両開きファスナー採用
車のライトに反射する反射帯付きで夜道も安心
水をはじきやすい撥水加工済み

ブラウン質量(g)150混率(%)ポリエステル100(PUコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×310×300~500アズワン品番64-9551-03RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50684698KW-770BR
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 業務
特定非営利活動法人ねこの手医療・福祉・介護関連業

購入した直後、まだ商品が届かないうちに、同商品のキャンペーン特価が通知されてショックでした。
商品には問題ありません。
活用できています。

対象商品 : 50684698
2021-09-22
用途: 買い物に
医療・福祉・介護関連業

荷物が沢山入り盗難にも予防することが出来る。とても重宝しています。

対象商品 : 50684698
2019-10-05
用途: 買い物の荷物運び
有限会社 若草サービス業

ファスナーが2つあって出し入れが楽にでき、満足してます。2台目の自転車にも付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする