曜日別特売

サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応)

サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応) - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応) - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応) - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応) - Kawasumi(川住製作所)
(11件のレビュー)

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。

材質ポリエステルオックス210D長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50685023KW-388AS/BK(上部)表:撥水加工/裏:PUコーティング、(下部)裏面:シルバーコーティングブラック/シルバー48064-9550-95
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50685057KW-388AS/GN(上部)表:超撥水加工/裏:アクリルコーティング、(下部)裏面:アクリルコーティンググリーン/グレー47064-9550-96
オープン
取扱い終了
50685118KW-388AS/OR(上部)表:超撥水加工/裏:アクリルコーティング、(下部)裏面:アクリルコーティングオレンジ/グレー47064-9550-97
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 家庭用
その他業種

使い易いですし、とても便利です。後籠附き電動自転車にもぴったりでした。
結局2個買いました。
でも少し残念ながら、野ざらしというか屋外の管理では、日光にさらされて1年くらいで、弱ってきて大雨だと水がややしみる様になってきて、サドルが少しぬれます。

対象商品 : 50685023
2024-06-30
用途: 保育園で使用している避難車のカバーとしてつかっています
家庭的保育事業佐藤かおり医療・福祉・介護関連業

なかなかちょうど良いものが見つからなかったのですが、
雨よけにぴったりです。風が強くてもバンドがあり飛ばされません。

対象商品 : 50685023
2023-10-28
用途: 家庭用
その他業種

使い易いです。もっと安価なものもありますけ懲りました。これはいいです。パナソニックの電動自転車前籠附きで使用中です。

対象商品 : 50685057
2023-11-21
用途: バッテリ付の自転車のカバーとして使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

大型をスッポリカバーできていいのですが、日の当たるところでは素材が弱いようで
段々カサカサになっていって、ある日パリッと裂けます。
これで購入3枚目です。

対象商品 : 50685023
2020-10-20
用途: 自転車カバー
不動産業

前と後ろに 過誤を設置した自転車カバーとして 十分なサイズである
下側で左右をベルトで止められるので 風での飛び防止策が出来ている

対象商品 : 50685023
2020-07-24
用途: 駐輪時に雨、埃除けに、、、
製造業

雨、埃除けに十分に活躍しています。
カバーの保管時に仮止めできるテープはナイスです。

対象商品 : 50685023
2020-01-31
用途: 自転車カバー
不動産業

値段はそこそこですが、丈夫で長持ちしているので、お勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 50685023
2019-08-27
用途: 自転車を外に置いてるので雨用に使用してます
その他業種

まだ購入して1週間なので、今のところ問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする