ニッサン
ボディーグリース(褐色)
使いやすいスプレータイプのグリースで浸透力抜群。
ボディ各所の生じるキシミ音を解消し、防錆効果も発揮します。
様々な箇所に使用できる汎用的なグリースです。
用途
レギュレータ、フードロック、ドアレギュレータ、ドアヒンジ、ロック部、キーシリンダー用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50828304
KRH05-00030
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください