PITWORK(日産)
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)
乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。
LPGとCO
2
の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。
タイプ
逆さ噴射可、速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50828943
KA204-48091
1本(480mL)
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50828952
KA204-84091
1本(840mL)
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください