曜日別特売

シリコーングリス(チューブ)

シリコーングリス(チューブ) - PITWORK(日産)シリコーングリス(チューブ) - PITWORK(日産)
(2件のレビュー)

ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。
使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829092KA770-010001個(10g)0.01L
900
809
890(税込)
当日出荷
50829108KA770-100011個(100g)0.1L
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829092
2023-09-15
用途: 自動車メンテナンス
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

思いの外小さい物でした(笑)
品質は良い物だとは思いますが…

対象商品 : 50829092
2021-04-22
用途: 車 ゴム製品

少量しか必要ないのであれば、十分です。
PITWORK製。信頼性も有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする