NC200エアコン潤滑剤

NC200エアコン潤滑剤 - PITWORK(日産)
(19件のレビュー)

エアコン冷媒用の添加剤。
冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。
専用ホースで注入してください。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1本(50cc)
注意
※EV・HEV使用禁止。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829372KA450-05090
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829372
2025-10-17
用途: エアコン真空引き後ガス注入に併せて施工
げっつう工房自動車・二輪車・自転車関連業

R7夏の猛暑で我慢出来ず、真空ポンプを購入してガスの総取替を実施。その際、併せて潤滑剤として施工した。
効きが改善したのは良かったのだが、エアコンを使う頻度が激増したため、コンプレッサーが壊れました。
なので、コンプレッサー交換後に再度購入して施工します。

対象商品 : 50829372
2023-10-29
用途: エアコンガスクリーニング時に使用しました
有限会社アスティ

アトレーワゴンに乗っていますが、山坂道や高速道路の進入、信号発進時・・・などアクセルが軽くなったように思います。やはりモノタロウさんで買った、お安い商品より、より効果が高かったと思います。来年の夏も入れようと思います

対象商品 : 50829372
2022-08-14
用途: カーエアコンのメンテナンス
その他業種

走行距離が伸びた営業車に使用しました。エアコンコンプレッサーのコンプレッサーオイルを交換するときに併せて充填することをお勧めします。
エアコンの動作が軽くなるのでエアコン使用時の燃費は使用前と比較して改善したことから十分にお勧めできます。
もとはすぐに取れそうな感じです。コストパフォーマンスはよいのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 50829372
2022-09-14
用途: 定期メンテナンス

コンプレッサの作動音が静かになった。フリクションロスが減ってエンジン回転も大幅に下がらなくなり登攀時も、エアコンつけてないときと同じようになった。使って結果がでる商品

3が参考にしています
対象商品 : 50829372
2022-12-04
用途: エアコンのコンプレッサーON時のパワー減少が気になった時

NC-200+K6Aでかなり改善を感じたので
R06Aにこれを入れてみましたが、不変でした。
色々なケースがあるようですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50829372
2021-11-27
用途: エアコンの真空引き後NC200を注入した。

ヨークコンプレッサー30年ぶりに冷媒ガスを動かす為真空引き後低圧側かから注入した後冷媒ガスR12を250mg2本入れた。潤滑剤を入れスムーズに動いてる。

1が参考にしています
対象商品 : 50829372
2020-09-18
用途: 経年で能力が落ちたエアコンに注入
卸売・小売業

信頼のPITWORK製品です。価格も少量の発注だと、他の通販サイトに比べ最安と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50829372
2020-08-15
用途: 乗用車
製造業

知り合いの人から聞いて、試しにと思い注入したら。
コンプレッサーの音が静かなり冷却効果の実感できてとても満足してます。
これ程変わるとは思ってもみなかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする