曜日別特売

クイック艷コートセット

クイック艷コートセット - PITWORK(日産)
(3件のレビュー)

スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。
5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。

特性撥水、傷消しセット内容コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm)危険物の類別非危険物内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03713056KA310-35093
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50829607KA310-35092
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50829607KA310-3509203713056KA310-35093画像準備中クイック艷コートセットPITWORK(日産)1セット
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03713056
2023-05-30
用途: 洗車後のコーティング
有限会社小谷商店卸売・小売業

短時間でとても艶やかな仕上がりです。
可能であれば鉄粉取りなど下地を作ってから施工すると
とても滑りも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50829607
2021-09-07
用途: 車の洗車後のメンテナンス時
有限会社加藤 網走らーめんサービス業

他の通販サイトで購入していましたが、こちらの方が少しお安く購入出来る事を知り購入しました。洗車後の拭き上げ時に、使用しています。撥水効果も続く為気に入ってます。日産車に乗ってるので、純正品で安心感もあります。

対象商品 : 50829607
2021-09-07
用途: クルマのワックに使用
有限会社スエ・ハイドロリック

以前から使用しておりますが、1度ワックスをかけると、とても長持ちし、ツヤも奇麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする