PITWORK(日産)
タイヤワックス(油性)
こんなお得な商品も!
タイヤワックス 油性
モノタロウ
¥
16,980
税込
¥
18,678
(3)
洗車後のタイヤを美しく仕上るタイヤ専用の油性タイプワックスで使用量の調整により、強い光沢~自然な光沢に仕上がります。
タイヤの汚れを防止し、また、タイヤの保護にも効果的です。
液性
油性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工可能台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50829738
KA210-00490
1本(4L)
約100台
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
50829747
KA210-01890
1缶(18L)
約450台
¥
34,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください