曜日別特売

ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤

ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤 - PITWORK(日産)
(4件のレビュー)

新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。
約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。
不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。

タイプ塗布タイプ内容量1本(40mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796843KA319-04090非危険物
7,760
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50829774KA391-04000第四類
2,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50829774KA391-0400072796843KA319-04090KA391-04000 ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤 PITWORK(日産) 72796843ウィンドウ撥水 12ヶ月 撥水剤PITWORK(日産)1本(40mL)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829774
2021-03-28
用途: 自動車ウィンドウの撥水剤として
その他業種

ウィンドウの撥水効果に満足しています。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 50829774
2020-03-26
用途: 自動車のフロントガラスに使用。
シエスタオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

塗布には慣れが必要かとおもいますが、効果は長いので良いです

1が参考にしています
対象商品 : 50829774
2019-12-25
用途: 車のフロントガラス
建設業・工事業

今までの撥水剤のなかでは一番いい感じです。撥水の状態もいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 50829774
2020-06-26
用途: 車のフロントガラスと運転席側 助手席側のウィンドウガラス
前田

前にYouTubeで この商品を見た時 乳液状の商品だったけど この商品は無色透明な普通の商品でした。前見た商品と違う商品だったのかな?使った効果は はっきり言って普通でした。ガラコとの違いがわかりません。高い小さいで いい所がありません。もう少し使ってみて良かったら、また書き直します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする