エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。



正直臭いが取れるか半信半疑でしたが、施工から2か月経っても、カビ臭さがなく、快適です。
デミオは運転席の足元からフィルターとエバポにアクセスできるので、ノズルを突き刺してガムテで覆った状態で施工しました。洗浄剤がアルミフィンの全体に行き渡ってるかはわかりませんが、結果臭いが取れたのでOK。リピートすると思います。
ライフに使いました、カビ臭いにおいが取れました。今まで色々試しましたが、これが一番即効性がありました。すごいです。別の車でも使用して見ます。コメント読まれた方、是非一度試してください。オススメします。
整備工場でオイル交換と同時施工。説明書がないので事前にネットで集めた情報を整備士さんに説明して施工してもらった。特に確認されたのは、エアコン稼働状態で施工するか否か。ブロワ側からの洗浄と違い、本製品はドレンを塞ぐため逆流になると思ったので停止状態での施工をお願いした。特に問題なかった。コストカットとディーラーでの施工促進のため説明書を省いた?と推察し残念な気もするが、エバポをドレン側から洗浄する製品はあまり無いので、生産を続けてほしい。
エアコンフィルター交換時に使用した、カビ臭及び内部の汚れも(フィルターを外して見た)きれいになり良い商品と思う、尚洗浄前にレジスターを外した方が部品保護観点で、必要です。
気温が温かくなるとエアコンの冷風が汗臭いようなカビ?の悪臭がしてきました。今迄はエアコンフィルターの取付口付近からスプレーをするタイプだけを使用しておりましたが、1週間くらいで効果が無くなりました。今回はこの車両下側のエアコンのドレンホースから泡をスプレーするタイプとの併用をしてみました。使用後、1ヶ月以上が経ちますが全く悪臭はしなくなりました。非常に満足をしております。
中古車のエアコンから酸っぱい臭いがし始めた為、気楽に洗浄できればと使用しました。
ところでこの商品、説明書が添付されていません。ネットで「Pitwork エバポレーター 使用方法」と検索すれば情報は得られますが…。
DJのクイックエバポレータークリーナーも使用経験がありますが、DJが霧状のクリーナーをエバポ、ブロワーファン、ダクトに循環させるのに対し、この商品は洗浄できるのがエバポレータ周辺だけ。
せっかくフィルターを外して施工するならば、DJの方が効果の実感が大きく感じました。あくまで個人の実感です、あとは匂いの好みかと思います。
エアコンドレンパイプからの薬液噴出ですが、ドレンパイプがない場合の車種はよく確認をした方が良いです。