室内防臭 ロングタイプ 室内洗浄・消臭
二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。
高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。
効果は約2年間持続します(使用状況により異なります)
室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様
【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い
【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
内容量1本(500mL)
【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
消臭/芳香/除菌 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50829905
2021-02-14
- 用途:
- 車内清掃
元々臭いがなかったのか消臭の効果は今回はわかりませんでした。やや新車時の匂いがするような気はしました。布シートにスプレーをしたあと 固く絞ったマイクロファイバークロスで拭く作業を数回行うと バケツの水は結構黒ずんでいたので洗浄効果があるようです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 50829905
2019-05-19
- 用途:
- 気分的にも
医療・福祉・介護関連業
市販の使い捨てのシートクリーナー(ウェットティッシュでも可)を使う前にもシートにこちらを軽くスプレーしてから拭き取ると、さっぱりしたようにも感じます。洗車のたびに使ってます。シートの生地にもよると思いますが、私の車のシートでは上記作業をした後に、軽く乾拭きする程度で納車されたときのような感じになります。
車がまだ新しいということもあると思いますが、いい商品だと思います。
1人が参考にしています