MCC(松阪鉄工所)
ミゼットカッタ カラビナ仕様
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。
極太カラビナ軸径12mmにも対応。
高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途
線材の切断
全長(mm)
210
仕様
落下防止具取付穴付き
質量(g)
275
切断可能最大径(硬さ別)(mm)
軟鋼:4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50832766
MCK0020
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください